RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf 3fach Schlaufe 20-25 mm optimal in Kombi mit CW800E Spillwinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21149
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 25 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478778
Sonepar Artikelnummer
121407213
Hersteller Artikelnummer
21149
Hersteller Typ
21149
Hersteller Artikel Nr.:
21149
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 25 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
20.4 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.663 kg


