RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf 3fach Schlaufe 25-30 mm optimal in Kombi mit CW800E Spillwinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21150
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25 .. 30 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478785
Sonepar Artikelnummer
121407214
Hersteller Artikelnummer
21150
Hersteller Typ
21150
Hersteller Artikel Nr.:
21150
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 .. 30 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
24.3 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
1.063 kg


