RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf 3fach Schlaufe 30-40 mm optimal in Kombi mit CW800E Spillwinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21151
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478792
Sonepar Artikelnummer
121407215
Hersteller Artikelnummer
21151
Hersteller Typ
21151
Hersteller Artikel Nr.:
21151
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
35.1 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
1.604 kg


