RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf 3fach Schlaufe 40-50 mm optimal in Kombi mit CW800E Spillwinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21152
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045478808
Sonepar Artikelnummer
121407216
Hersteller Artikelnummer
21152
Hersteller Typ
21152
Hersteller Artikel Nr.:
21152
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
48 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
1.605 kg


