RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpotec f Kabel Ø15-19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20267
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 .. 19 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473735
Sonepar Artikelnummer
120376141
Hersteller Artikelnummer
20267
Hersteller Typ
20267
Hersteller Artikel Nr.:
20267
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 .. 19 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1.77 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.035 kg


