RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpotec f Kabel Ø19-25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20268
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19 .. 25 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473742
Sonepar Artikelnummer
120376142
Hersteller Artikelnummer
20268
Hersteller Typ
20268
Hersteller Artikel Nr.:
20268
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19 .. 25 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1.77 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.045 kg


