RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpotec f Kabel Ø9-15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20266
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 15 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473728
Sonepar Artikelnummer
120376140
Hersteller Artikelnummer
20266
Hersteller Typ
20266
Hersteller Artikel Nr.:
20266
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 15 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1.77 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.025 kg


