RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf mit Gewinde Ø 9 - 13 mm Drallausgleich und Gewinde RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20367
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 13 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474138
Sonepar Artikelnummer
120960854
Hersteller Artikelnummer
20367
Hersteller Typ
20367
Hersteller Artikel Nr.:
20367
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 13 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1.18 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.013 kg


