RUNPOTEC - KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 10-15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20661
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 15 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476248
Sonepar Artikelnummer
120646621
Hersteller Artikelnummer
20661
Hersteller Typ
20661
Hersteller Artikel Nr.:
20661
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 15 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
9.996 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
9.99 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.069 kg


