RUNPOTEC - KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 15-20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20662
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045476255
Sonepar Artikelnummer
120646622
Hersteller Artikelnummer
20662
Hersteller Typ
20662
Hersteller Artikel Nr.:
20662
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
20.405 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
20.4 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.104 kg


