RUNPOTEC - KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 25-30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20664
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25 .. 30 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045476279
Sonepar Artikelnummer
120646624
Hersteller Artikelnummer
20664
Hersteller Typ
20664
Hersteller Artikel Nr.:
20664
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 .. 30 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
20.4 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.170 kg


