RUNPOTEC - KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 30-40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20665
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045476286
Sonepar Artikelnummer
120646625
Hersteller Artikelnummer
20665
Hersteller Typ
20665
Hersteller Artikel Nr.:
20665
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
30 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.270 kg


