RUNPOTEC - KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 40-50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20666
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045476293
Sonepar Artikelnummer
120646626
Hersteller Artikelnummer
20666
Hersteller Typ
20666
Hersteller Artikel Nr.:
20666
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
39.99 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.484 kg


