RUNPOTEC - KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 50-60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20667
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 .. 60 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476309
Sonepar Artikelnummer
120646627
Hersteller Artikelnummer
20667
Hersteller Typ
20667
Hersteller Artikel Nr.:
20667
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50 .. 60 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
48.99 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.700 kg


