RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf mit Schlaufe 6-9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30040
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 9 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045472165
Sonepar Artikelnummer
120185160
Hersteller Artikelnummer
30040
Hersteller Typ
30040
Hersteller Artikel Nr.:
30040
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 9 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1.96 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.010 kg


