RUNPOTEC - KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 60-70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20668
Geeignet für Kabeldurchmesser - 60 .. 70 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476316
Sonepar Artikelnummer
120646628
Hersteller Artikelnummer
20668
Hersteller Typ
20668
Hersteller Artikel Nr.:
20668
Geeignet für Kabeldurchmesser:
60 .. 70 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
48.99 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.690 kg


