RUNPOTEC - KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 70-90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20669
Geeignet für Kabeldurchmesser - 70 .. 85 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476323
Sonepar Artikelnummer
120646629
Hersteller Artikelnummer
20669
Hersteller Typ
20669
Hersteller Artikel Nr.:
20669
Geeignet für Kabeldurchmesser:
70 .. 85 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
48.99 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.960 kg


