RUNPOTEC - KABELZIEHSTRUMPF MIT SCHLAUFE 85-100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20670
Geeignet für Kabeldurchmesser - 85 .. 100 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476330
Sonepar Artikelnummer
120646630
Hersteller Artikelnummer
20670
Hersteller Typ
20670
Hersteller Artikel Nr.:
20670
Geeignet für Kabeldurchmesser:
85 .. 100 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
57 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.950 kg


