RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf mit Schlaufe 9-12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30041
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 13 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045472172
Sonepar Artikelnummer
120185161
Hersteller Artikelnummer
30041
Hersteller Typ
30041
Hersteller Artikel Nr.:
30041
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 13 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
1.96 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.015 kg


