RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf Ø 30-40 mm Öse-Schlaufe m. RUNPOTEC Gew.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20436
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045474657
Sonepar Artikelnummer
120376147
Hersteller Artikelnummer
20436
Hersteller Typ
20436
Hersteller Artikel Nr.:
20436
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
14.71 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
9.81 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.347 kg


