RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf Ø 40-50 mm Öse-Schlaufe m. RUNPOTEC Gew.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20437
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474664
Sonepar Artikelnummer
120376148
Hersteller Artikelnummer
20437
Hersteller Typ
20437
Hersteller Artikel Nr.:
20437
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
14.71 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
9.81 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.360 kg


