RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf Ø 60-70 mm Öse-Schlaufe m. RUNPOTEC Gew.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20439
Geeignet für Kabeldurchmesser - 60 .. 70 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474688
Sonepar Artikelnummer
120376150
Hersteller Artikelnummer
20439
Hersteller Typ
20439
Hersteller Artikel Nr.:
20439
Geeignet für Kabeldurchmesser:
60 .. 70 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
14.71 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
9.81 kN
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.453 kg


