Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Kabelziehstrumpf RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20366

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 9 mm

  • Freidrehender Kopf - Ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474121

Sonepar Artikelnummer

120372157

Hersteller Artikelnummer

20366

Hersteller Typ

20366

Hersteller Artikel Nr.:

20366

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6 .. 9 mm

Freidrehender Kopf:

Ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Max. Zugkraft:

120 kN

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

1.18 kN

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.008 kg

Kabeleinziehstrumpf mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblem, Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit GF3, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm. Lieferumfang: 1 x Kabelziehstrumpf Ø 6 - 9 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm, inkl. Drallausgleich