Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Kamera-Aufsatz biegsam 0,8m für RUNPOCAM

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Kamera-Aufsatz biegsam 0,8m für RUNPOCAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20481

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kamerakabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475180

Sonepar Artikelnummer

120387030

Hersteller Artikelnummer

20481

Hersteller Typ

20481

Hersteller Artikel Nr.:

20481

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kamerakabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.169 kg

Kamerakopf Ø 9 mm - biegsamer Schwanenhals für RC2 Inspektionskamera - Länge: 0,80 m. Für eine individuelle Blickwinkeleinstellung. Auflösung: 300.000 Pixel (720 x 576), Schutzklasse - IP 67, Bildwinkel - 64 Grad, 4 x LED in 6 Stufen regulierbar, Autofokus. Optimales Einsatzgebiet: optimal für kurze Distanzen mit biegsamem Schwanenhals. Für Hohlwand-, Anlagen-, Maschinen-, Motoren-, Lüftungs-, Kontroll- oder Überprüfungsinspektionen. Unersichtliche Hohlräume, enge Winkel, Schächte, Kanäle, kleine Durchführungen und viele weiter Einsatzmöglichkeiten ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Kamerakopf Ø 9 mm biegsam - Länge: 0,80 m