Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Kamera Kopf Ø 3,9mm biegsam 1 m für RUNPOCAM

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Kamera Kopf Ø 3,9mm biegsam 1 m für RUNPOCAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20488

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kamerakabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474961

Sonepar Artikelnummer

120387035

Hersteller Artikelnummer

20488

Hersteller Typ

20488

Hersteller Artikel Nr.:

20488

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kamerakabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.050 kg

Kamerakopf biegsam Ø 3,9 mm (extra schlank) für RC2 Inspektionskamera - Länge 1 m Auflösung: 100.000 Pixel (320 x 240), Schutzklasse - IP 67, Bildwinkel - 54 Grad, 2 x LED in 6 Stufen regulierbar, Autofokus. Optimales Einsatzgebiet: optimal für kurze Distanzen mit biegsamem Schwanenhals. Für Hohlwand-, Anlagen-, Maschinen-, Motoren-, Lüftungs-, Kontroll- oder Überprüfungsinspektionen. Unersichtliche Hohlräume, enge Winkel, Schächte, Kanäle, kleine Durchführungen und viele weiter Einsatzmöglichkeiten ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Kamerakopf Ø 3,9 mm biegsam - Länge: 1 m