RUNPOTEC - KAMERAKOPF RC2 MIT KABEL 50M auf Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20559
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kamerakabel
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476156
Sonepar Artikelnummer
120473779
Hersteller Artikelnummer
20559
Hersteller Typ
20559
Hersteller Artikel Nr.:
20559
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kamerakabel
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
1.640 kg
KAMERAKOPF RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule in den Kabellängen 30 m und 50 m. KAMERAKOPF mit Kabel (640 x 480 Pixel), Schutzklasse IP 67. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (GF3, RUNPOSTICKS, RP1, Glasfaserstab GF4.5 - GF15). Optimales Einsatzgebiet: Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Kamerakopf RC2 mit Kabel, Länge: 50 m - inkl. 1 x Kameraspule


