RUNPOTEC - KAMERASPULE RC2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20608
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045476019
Sonepar Artikelnummer
120473784
Hersteller Artikelnummer
20608
Hersteller Typ
20608
Hersteller Artikel Nr.:
20608
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.247 kg
Mit der Kameraspule RC2 hat RUNPOTEC ein sehr praktisches Tool entwickelt, um die verschiedenen Längen der RC2 Inspektionskamera (30 m, 50 m) aufwickeln zu können. Die Spule wurde so konstruiert, dass der Verbindungsstecker über die innenliegende Aussparung in dem dafür vorgesehenen Staufach Platz findet und dadurch ohne langwieriges Abwickeln des Kabels jederzeit an den Monitor angesteckt werden kann. Über die Montagelasche kann die Spule an der Wand befestigt bzw. aufgehängt werden. Durch den bereits integrierten Magneten in der Kameraspule, kann der Monitor zentriert aufgehängt werden und mittels Fixerband befestigt werden. Durch die zentrierte Ausnehmung kann der Monitor senkrecht in einem praktischen Winkel zum Betrachter positioniert werden. Abrollmöglichkeit des Kabels in Kombination mit XB 300, XB 500 oder XB 500 T Kabelabroller ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Kameraspule RC2 (leer)


