RUNPOTEC - Klebehülsen-Set GF3 (6 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20824
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045477269
Sonepar Artikelnummer
121047605
Hersteller Artikelnummer
20824
Hersteller Typ
20824
Hersteller Artikel Nr.:
20824
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.003 kg
Klebehülsen-Set aus Messing für GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm. Die Klebehülse wird an den Glasfaserstab mit dem Spezialkleber verklebt und dient somit als Verbindungstück zwischen Glasfaserstab und Knickschutz-Endhülse. Somit können entstandene Bruchstellen repariert werden. Lieferumfang: 6 x Klebehülsen (Messing) GF3 Ø 3 mm