Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Kugelkette - 0,5m - RG6

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Kugelkette - 0,5m - RG6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20262

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045473001

Sonepar Artikelnummer

120329982

Hersteller Artikelnummer

20262

Hersteller Typ

20262

Hersteller Artikel Nr.:

20262

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.020 kg

Die Kugelkette ist ein Zubehörartikel für die RUNPOSTICKS. In Kombination mit dem Magneten, ist ein gezieltes Orten bzw. Führen der Kette zu Wand- und Maueröffnungen möglich. Gesamtbruchlast: 25 kg Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Kugelkette mit Gewinde RTG Ø 6 mm, Länge: 0,5 m