RUNPOTEC - Laufrolle Ø 25mm mit Runpotec Gewinde RG6, Edelstahl/Alumini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20279
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045473230
Sonepar Artikelnummer
120353847
Hersteller Artikelnummer
20279
Hersteller Typ
20279
Hersteller Artikel Nr.:
20279
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
83022000
Gewicht:
0.027 kg
Die hochwertige Laufrolle sorgt für ein wesentlich verbessertes Gleiten bzw. Rollen in Leerrohren und erleichtert das Einziehen von Kabeln. Sie ist kompatibel mit Glasfaserstäben mit einem Durchmesser von 4,5 mm und 6 mm sowie mit den RUNPOSTICKS. Dank des RUNPOTEC-Gewindes RTG Ø 6 mm lässt sie sich einfach montieren und effizient nutzen. Gefertigt aus Aluminium und Edelstahl, ist sie langlebig und widerstandsfähig. Lieferumfang: 1 x Laufrolle Ø 24 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mmLieferumfang: 1 x Laufrolle Ø 24 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm


