Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Laufrolle Ø 50, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Laufrolle Ø 50, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20382

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045474299

Sonepar Artikelnummer

120372172

Hersteller Artikelnummer

20382

Hersteller Typ

20382

Hersteller Artikel Nr.:

20382

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

83022000

Gewicht:

0.242 kg

Die hochwertige Laufrolle sorgt für ein wesentlich verbessertes Gleiten bzw. Rollen in Leerrohren und erleichtert das Einziehen von Kabeln. Sie ist kompatibel mit Glasfaserstäben mit einem Durchmesser von 7,5 mm bis 15 mm mit RTG Ø 12 mm Gewinde. Dank des RUNPOTEC-Gewindes RTG Ø 12 mm lässt sie sich einfach montieren und effizient nutzen. Zudem verfügt sie über ein zusätzliches Verbindungsgewinde auf RTG Ø 6 mm, um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe usw. zu adaptieren. Gefertigt aus Aluminium und Edelstahl, ist sie langlebig und widerstandsfähig. Lieferumfang: 1 x Laufrolle Ø 50 mm mit Gewinde RTG Ø 12 mm, 1 x Verbindungsgewinde RTG Ø 6 mm