RUNPOTEC - LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen für RUNPOCAM RTG 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20485
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045474947
Sonepar Artikelnummer
120387033
Hersteller Artikelnummer
20485
Hersteller Typ
20485
Hersteller Artikel Nr.:
20485
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
320 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
90.5 g
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
115 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.070 kg


