RUNPOTEC - LED Lampe mit Batterie - RG6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20059
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
Aufladbar - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045473049
Sonepar Artikelnummer
120329979
Hersteller Artikelnummer
20059
Hersteller Typ
20059
Hersteller Artikel Nr.:
20059
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
130 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
24 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
80 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.024 kg


