Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Lenkrollen im 4er-Set für Kabeltrommelabroller

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Lenkrollen im 4er-Set für Kabeltrommelabroller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20623

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Lenkrollensatz

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Ja

  • Feststeller - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475661

Sonepar Artikelnummer

120473799

Hersteller Artikelnummer

20623

Hersteller Typ

20623

Hersteller Artikel Nr.:

20623

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Lenkrollensatz

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Ja

Feststeller:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76169910

Gewicht:

3.010 kg

Die Lenkrollen mit Feststellbremse im 4er Set, können einfach an den RUNPOTEC PRO530 und PRO670 Kabeltrommelabroller angeschraubt werden. Dadurch kann der Kabeltrommelabroller einfach bewegt und ohne viel Aufwand in die gewünschte Position gebracht werden. Hochwertige Kugellager, beste Verarbeitung und belastbare Kunststoffräder garantieren eine hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 4 x Lenkrollen mit Feststellbremse inkl. 4 x Montageschrauben (M10)