Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - LIFTER TRANSPORTRÄDER - 4 STÜCK

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - LIFTER TRANSPORTRÄDER - 4 STÜCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20711

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Ja

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045476644

Sonepar Artikelnummer

120708059

Hersteller Artikelnummer

20711

Hersteller Typ

20711

Hersteller Artikel Nr.:

20711

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Ja

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Gummi

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84313900

Gewicht:

3.460 kg

Die Transporträder für den RUNPOLIFTER 4500 können mit den beiliegenden Montageschrauben einfach und schnell an die beiden Hubstützen montiert werden. Dadurch können die 22 kg Hubstützen einfach gezogen oder geschoben werden. Die Vollgummiräder haben einen Durchmesser von jeweils 125 mm und sind in einem hochwertigen Edelstahlgehäuse verbaut. Optimales Einsatzgebiet: zum Montieren an die RUNPOLIFTER Hubstützen ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 4 x Transporträder inkl. Montageschrauben