RUNPOTEC - Magnet extra stark - RG6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045473032
Sonepar Artikelnummer
120329980
Hersteller Artikelnummer
20260
Hersteller Typ
20260
Hersteller Artikel Nr.:
20260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85051110
Gewicht:
0.011 kg
Der RUNPOTEC Magnet Extra Stark ist ein nützliches Zubehör für die RUNPOSTICKS. Mit einer Haftkraft von 2,5 kg dank eines leistungsstarken Neodym-Magneten, ist dieser Magnet speziell dafür entwickelt worden, Metallgegenstände sicher und zuverlässig zu halten. Der Magnet verfügt über ein RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, das ihn kompatibel mit allen RUNPOTEC Kabeleinziehsystemen macht. Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Magnet Extra strong mit Gewinde RTG Ø 6mm


