Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Magnetfangset 1,5 - 2,9 kg

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Magnetfangset 1,5 - 2,9 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20475

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475098

Sonepar Artikelnummer

120376162

Hersteller Artikelnummer

20475

Hersteller Typ

20475

Hersteller Artikel Nr.:

20475

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85051110

Gewicht:

0.022 kg

Das Magnet Fang-Set umfasst zwei Anfangsbirnen, eine Magnetkugel mit 10 mm Durchmesser und 1,5 kg Haftkraft sowie eine Magnetkugel mit 14 mm Durchmesser und 2,9 kg Haftkraft. Es wird an zwei Einschubsystemen jeweils an der Spitze befestigt und kann auch in Rohren mit kleinem Querschnitt, wie Elektroinstallationsrohren mit einem Durchmesser von 16, 20, 25 und 32 mm, eingesetzt werden. Das Set eignet sich hervorragend zum ''Fischen'' und Einfangen metallischer Gegenstände in engen Rohrleitungen. Ein großer Vorteil dieses Systems ist die flexible Einsetzbarkeit ab einem Rohrinnendurchmesser von 12 mm, wodurch es für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Das Magnet Fang-Set ist mit allen RUNPOTEC-Produkten mit RTG Ø 6 mm Gewinde kompatibel. Lieferumfang: 1 x Magnetkugel 1,5 kg Ø 10 mm, 1 x Magnetkugel 2,9 kg Ø 14 mm, 2 x Anfangsbirnen für Magnethaftung