Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Magnetfangset Strong 5 kg

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Magnetfangset Strong 5 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20476

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045475104

Sonepar Artikelnummer

120376163

Hersteller Artikelnummer

20476

Hersteller Typ

20476

Hersteller Artikel Nr.:

20476

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85051110

Gewicht:

0.080 kg

Das Magnet Fang-Set ist ideal für Elektroinstallationen. Es enthält 2 Anfangsbirnen (Ø 10 mm) und eine Magnetkugel (Ø 26 mm) mit einer starken Haftkraft von 5 kg, was zuverlässiges Arbeiten garantiert. Das Set eignet sich perfekt zum ''Fischen'' von Kabeln und Werkzeugen in Rohren mit einem Innendurchmesser ab 28 mm und kann auch bei größeren Rohrquerschnitten wie 40 mm, 50 mm und mehr eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit allen RUNPOTEC-Produkten (RTG Ø 6 mm) und lässt sich schnell und einfach an die Spitze des Einschubsystems schrauben, was eine effiziente und vielseitige Anwendung ermöglicht. Lieferumfang: 1 x Magnetkugel 5 kg Ø 26 mm, 2 x Anfangsbirnen für Magnethaftung