Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Metallspirale 30m mit Spezialoesenkopf

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Metallspirale 30m mit Spezialoesenkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30014

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - schwarz

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045472011

Sonepar Artikelnummer

120273840

Hersteller Artikelnummer

30014

Hersteller Typ

30014

Hersteller Artikel Nr.:

30014

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Länge:

30 m

Bruchlast:

120 kg

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

2.320 kg

Metallspirale Ø 4 mm ohne RG Führungsspitze RUNPOGLEITER - Spiralspitze: Spezialösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresst - Spiralende: Endkappe - mit Strang verpresst - Gesamtbruchlast 120 kg Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser 9 mm - 32 mm Lieferumfang: 1 x Metallspirale mit Spezialösenkopf Ø 6 mm (beidseitig verpresst), Länge: 30 m