Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Meterzähler für Haspel Ø 1000 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Meterzähler für Haspel Ø 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20462

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474886

Sonepar Artikelnummer

120387026

Hersteller Artikelnummer

20462

Hersteller Typ

20462

Hersteller Artikel Nr.:

20462

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.314 kg

Der RUNPOTEC Meterzähler kann bei allen Haspeln mit einem Durchmesser von 1000 mm (Glasfaserstab GF11) eingebaut werden. Die Messung erfolgt präzise in 10 cm Schritten über das Abnahmerad und wird auf einem 6-stelligen Rollenzählwerk mit Meter- und 10-cm-Anzeige dargestellt. Die Rückstelltaste ermöglicht ein einfaches Zurücksetzen auf null. Der Meterzähler eignet sich optimal zur Längenermittlung und zur punktuellen Lokalisierung. Der Zähler ist austauschbar. Das komplette Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten. Lieferumfang: 1 x Meterzähler für Haspel Ø 1000 mm inkl. Montageset