RUNPOTEC - Multibacken RM35 - eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20851
Widerstandsmessbereich - Nein
Durchgangsprüfung - Nein
Kabeldurchmesser - 3 .. 15 mm
Mit Leitfähigkeitsmessung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045477351
Sonepar Artikelnummer
121090391
Hersteller Artikelnummer
20851
Hersteller Typ
20851
Hersteller Artikel Nr.:
20851
Widerstandsmessbereich:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Kabeldurchmesser:
3 .. 15 mm
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Messung Verzögerungszeit:
Nein
Mit Schneidvorrichtung:
Nein
Handheld:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90179000
Gewicht:
0.057 kg


