Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - MULTIFUNKTIONSDORN

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - MULTIFUNKTIONSDORN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20696

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Ja

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045476538

Sonepar Artikelnummer

120708058

Hersteller Artikelnummer

20696

Hersteller Typ

20696

Hersteller Artikel Nr.:

20696

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Ja

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.500 kg

Der Multifunktionsdorn ist speziell für das Kabelabrollsystem XB 300, XB 500 und XB 500 T entwickelt worden. Durch Aufstecken an den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können somit auch lose Kabelbünde abgerollt werden. Der Teleskopmitteldorn hat einen Durchmesser von 72 mm. Er eignet sich dadurch auch hervorragend, um einen dünneren Kabelbund mit kleinem Innendurchmesser oder Einzeladern abzurollen. Die Normalhöhe des Multifunktionsdorns beträgt 196 mm und kann über den Teleskopmechanismus bis max. 294 mm ausgezogen werden. Dadurch können hohe Kabelbünde oder auch entsprechende Rohrbünde abgerollt werden. Im aufgeklappten Zustand der 4 Seitenbügel ist eine Gesamtauflagefläche von Durchmesser 430 mm gegeben. Im Optimalfall sollte dies dem jeweiligen Kabel - oder Rohrbund entsprechen. Die Kombinationsmöglichkeit mit den RUNPOSTICKS ist durch eine gegebene Öffnung weiterhin möglich. Optimales Einsatzgebiet: Abrollen von losen Kabelbünden oder Einzeladern bis max. 290 mm Höhe und max. Durchmesser von 430 mm ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Multifunktionsdorn