Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Nachlaufbremse CB 260

RUNPOTEC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21097

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045478426

Sonepar Artikelnummer

121376494

Hersteller Artikelnummer

21097

Hersteller Typ

21097

Hersteller Artikel Nr.:

21097

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

Die CB 260 Nachlaufbremse dient zur kontrollierten Abbremsung der Kabelrolle und verhindert ein unkontrolliertes Auslaufen von Kabeln bzw. Einzeladern – sowohl im Einsatz als auch beim Transport. Die Bremse wird durch Drücken und eine Rechtsbewegung aktiviert. In diesem Zustand wird die mit Kabel oder Einzeladern befüllte Rolle zuverlässig gebremst und die Abrollgeschwindigkeit reduziert. Zum Deaktivieren genügt Drücken und eine Linksbewegung, wodurch die Rolle wieder freiläuft. Der rote Bremsbelag arbeitet mit Anpressfunktion, ist als Verschleißteil ausgelegt und kann bei Bedarf problemlos gewechselt werden. Ein zweiter roter Wechseleinsatz ist im Lieferumfang enthalten. Der Austausch erfolgt ohne Demontage der Nachlaufbremse: Mit einem schmalen Schlitzschraubendreher den Einsatz leicht anheben, in Pfeilrichtung verschieben und entnehmen. Lieferumfang: 1 x Nachlaufbremse CB260, 2 x Bremsbelag