RUNPOTEC - Nylonspirale 4mm 15m Sucher m. Strang verpr.-oesenkopf verpr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20062
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045472547
Sonepar Artikelnummer
120186992
Hersteller Artikelnummer
20062
Hersteller Typ
20062
Hersteller Artikel Nr.:
20062
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
15 m
Bruchlast:
110 kg
Gewindeanschluss:
Nein
Trageart:
ohne
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.230 kg


