RUNPOTEC - Nylonspirale Ø 4 mm - 5 m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 16 - 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20060
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045472523
Sonepar Artikelnummer
120960850
Hersteller Artikelnummer
20060
Hersteller Typ
20060
Hersteller Artikel Nr.:
20060
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Form:
rund
Länge:
5 m
Bruchlast:
110 kg
Gewindeanschluss:
Nein
Trageart:
ohne
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.080 kg


