RUNPOTEC - oese mit Ring - RG6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30236
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120045473056
Sonepar Artikelnummer
120329985
Hersteller Artikelnummer
30236
Hersteller Typ
30236
Hersteller Artikel Nr.:
30236
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.008 kg
Die Öse mit Ring ermöglicht das Orten und Fischen mit einem Magneten und sorgt für eine hohe Kabelaufnahme. Kompatibel mit allen RUNPOTEC Einziehsystemen mit RUNPOTEC-Gewinde RTG Ø 6 mm. Ideal für den Einsatz in abgehängten Decken, Kabelschächten, Hohlwänden, Unterflurschächten und bei der Nachverkabelung nicht geführter Leitungen. Ein praktisches Zubehör für RUNPOSTICKS. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x Öse inkl. Ring mit Gewinde RTG Ø 6 mm


