Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Ösen Set Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Ösen Set Ø 7 mm RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20487

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120045474954

Sonepar Artikelnummer

120387034

Hersteller Artikelnummer

20487

Hersteller Typ

20487

Hersteller Artikel Nr.:

20487

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.008 kg

Die robusten Edelstahl-Ösen mit RTG-Gewinde Ø 6 mm sind ideal zum sicheren Anhängen und Ziehen von Kabeln. Sie sind mit den RUNPOTEC-Produkten: RP1, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäben mit Ø 4,5 mm und 6 mm kompatibel. Als langlebiges Ersatzteil erleichtern sie die Kabelverlegung. Lieferumfang: 3 x Öse Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm