RUNPOTEC - Profi Kabelabroller 300mm Durchmesser XB300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10137
Ausführung - Rollenachse
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 300 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045475623
Sonepar Artikelnummer
120473763
Hersteller Artikelnummer
10137
Hersteller Typ
10137
Hersteller Artikel Nr.:
10137
Ausführung:
Rollenachse
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
300 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
300 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Werkstoff:
sonstige
Zerlegbar:
Nein
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Nein
Gewicht:
1.32 kg
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.320 kg


