RUNPOTEC - Profi Kabelabroller 500mm Durchmesser XB500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10136
Ausführung - Rollenachse
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 500 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120045475616
Sonepar Artikelnummer
120473762
Hersteller Artikelnummer
10136
Hersteller Typ
10136
Hersteller Artikel Nr.:
10136
Ausführung:
Rollenachse
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
500 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
500 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Werkstoff:
sonstige
Zerlegbar:
Ja
Mit Tragegriff:
Ja
Verstellbare Breite:
Ja
Gewicht:
6.48 kg
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
6.480 kg


