Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUNPOTEC - Profi-Set Aktion Glasfaserstab - 60m Runpotec Gewinde RTG

RUNPOTEC
kopierenkopieren
RUNPOTEC - Profi-Set Aktion Glasfaserstab - 60m Runpotec Gewinde RTG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11120

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120045473353

Sonepar Artikelnummer

120353817

Hersteller Artikelnummer

11120

Hersteller Typ

11120

Hersteller Artikel Nr.:

11120

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

30 m

Bruchlast:

100 kg

Gewindeanschluss:

Ja

Trageart:

Gehäuse

Verdrillt:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

7.260 kg

Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug ohne Meterzähler. Das dreifach verdrillte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm (am Bandanfang und -ende verpresst) ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist in einer baustellentauglichen Aufbewahrungsbox inkl. Rückschub-Sicherung verstaut. Die Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da das Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Die RP5 kann in einer sehr praktikablen Box in den Längen 20 m und 30 m verstaut werden. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser 9 mm - 32 mm. GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set - 60 Meter - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Gesamtbruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm. ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: GF4.5 Profi-Set Ø 4,5 mm: 1 x Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm Länge: 60 m, mit Endhülse am Stabanfang und -ende, Stahlhaspel Ø 330 mm inkl. Doppelauslaufsystem, ausziehbare Standfüße mit Staufach, inkludiertes Zubehör: 1x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle, RP5: 1 x RP5 in Kunststoffbox, Länge: 30 m, inkl. 2 x RG7 RUNPOGLEITER mit Drallausgleich (beidseitig verpresst)